曜日別特売
E5200 アイメッシュエプロン たすき掛けタイプ ワコウ 00419493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイメッシュエプロン たすき掛けタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
スカーレットピンク
内容量1個注文コード00419493品番E5200
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

究極の通気性、耐久撥水性に抗菌性をプラスした高機能繊維。
活動中も通気感覚が感じられるハイテク素材。
ポリエステル100%のエアークール&ドライメッシュ。
背クロスがついて、肩からのズレ落ちを予防します。

スカーレットピンクサイズフリー種別エプロン質量(g)180タイプたすき掛け幅(cm)70混率(%)ポリエステル100%着丈(cm)83アズワン品番64-6229-11色番44TKG品番9-1484-0605TKG品番(2017)6-1328-0605
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする