パル
パル エコノミーフェイスマスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
00420613
品番
N49110C
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
形状
プリーツ型
色
ホワイト
サイズ
フリー
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
100
種別
簡易マスク
材質
紙製 2枚重ね
タイプ
ノーズストッパー無
構造
2層
TKG品番
9-1492-0601
TKG品番(2017)
6-1336-0101