テクノファインコート 女子襟有り長袖白衣

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード00422144品番NR431
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ボタンはすべてスナップボタンを採用。欠落による異物混入を防止します。
ニット独特の軽快性とフィット感。
もちろん軽快な動きを約束する「らくらくカット」を採用。
シワにならないウォッシュ&ウェア性。洗濯後ノーアイロンで着用できます。
洗濯後の乾きが抜群に早い。

サイズL胸囲(cm)107混率(%)ポリエステル89、キュプラベンベルグ11肩幅(cm)40袖丈(cm)57着丈(cm)75TKG品番9-1503-0403TKG品番(2017)6-1343-0403性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする