曜日別特売
KC427 コックコート レディース 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00423264

KC427 コックコート レディース 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00423264
KC427 コックコート レディース 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00423264

コックコート レディース 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード00423264品番KC427
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

綿100%、カツラギ織り素材を使用した定番のコックコートです。
丈夫で燃えにくく、厨房現場で永く愛用されています。
いざという時に鍋つかみとして使える袖口カフスは、伝統の中で生まれたプロ仕様。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォームホワイトサイズL仕様袖口カフス、組紐釦胸囲(cm)108混率(%)綿100肩幅(cm)42袖丈(cm)56着丈(cm)67生地カツラギ厚手TKG品番9-1501-0803TKG品番(2017)6-1341-0803性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする