KG428 コックコート 半袖 レディース 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00423316

KG428 コックコート 半袖 レディース 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00423316
KG428 コックコート 半袖 レディース 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00423316

コックコート 半袖 レディース 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード00423316品番KG428
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

綿100%、カツラギ織り素材を使用した半袖の女性用コックコートです。
丈夫で燃えにくく、厨房現場で永く愛用されています。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途
厨房・接客向けユニフォーム
ホワイトサイズM仕様組紐釦胸囲(cm)104混率(%)綿100肩幅(cm)40袖丈(cm)22着丈(cm)65生地カツラギ薄手TKG品番9-1501-0902TKG品番(2017)6-1341-0902性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする