SBK4101 チェック コックシャツ・スタンドカラー サカノ繊維 00423483

チェック コックシャツ・スタンドカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
サイズS
内容量1個注文コード00423483品番SBK4101
参考基準価格(税別)¥8,850販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ブルーサイズS仕様男女兼用胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)43袖丈(cm)38着丈(cm)68TKG品番9-1501-1101TKG品番(2017)6-1341-1101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする