曜日別特売
EA1875 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00425075

EA1875 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00425075
EA1875 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00425075
EA1875 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00425075
EA1875 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00425075

エプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
レッド
サイズL
内容量1個注文コード00425075品番EA1875
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ストライプ柄の紐がアクセント、機能性に優れた胸当てエプロンです。
サイズ調整ができる後紐通しループ付きで、快適な着心地を実現。
ストライプ柄の紐は表裏で色が異なり、無地結びでの着用も可能です。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
ブラック・レッド・ベージュの3色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
カフェ・レストラン・イベントなど幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォームレッドサイズL仕様ポケット中心ステッチあり(2ポケット)、肩紐ループ通し式混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1機能防脱色・制電身幅(cm)70生地交織ポプリンひも長(cm)170TKG品番9-1509-0508前中心丈(cm)79ひも幅(cm)3.5TKG品番(2017)6-1349-0508性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする