曜日別特売
ET5733 シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00425495

ET5733 シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00425495
ET5733 シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00425495
ET5733 シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00425495

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
ブラウン
内容量1個注文コード00425495品番ET5733
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

遮熱性に優れた機能性繊維「サラクール(R)」を採用した高機能七分袖シャツです。
太陽光に含まれる赤外線(熱線)を効率的に遮断し、衣服内の温度上昇を抑えます。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。
ホワイト・アイボリー・ブラウン・ブラックの4色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
暑い環境下でも快適に着用できる、飲食サービス業向けのユニフォームです。
※「サラクール(R)」はユニチカ株式会社の登録商標です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームブラウンサイズL仕様左胸ポケット、ペン差しポケット、七分袖胸囲(cm)118混率(%)複合繊維[ポリエステル]50・ポリエステル25・綿25肩幅(cm)50袖丈(cm)45着丈(cm)80機能UVカット・制電首廻り(cm)43生地サラクール(R)TKG品番9-1510-0304TKG品番(2017)6-1350-0304性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする