サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00425662
品番
EA1877
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カフェやレストランなどにぴったりな、上品な印象を与える黒色のソムリエエプロンです。
静電気防止加工でホコリが付きにくく、清潔感を保てるため、飲食店やサービス業のユニフォームとして最適です。
用途
厨房・接客向けユニフォーム
色
ベージュ
サイズ
フリー
仕様
制電、アンクル加工
混率(%)
ポリエステル100
身幅(cm)
62
生地
アンクルヒッコリー
ひも長(cm)
270
TKG品番
9-1510-0601
前中心丈(cm)
72
ひも幅(cm)
3.5
TKG品番(2017)
6-1350-0601