H2098 作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00427927

H2098 作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00427927
H2098 作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00427927

作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
グリーン
ウエスト(cm)93~101
股下(cm)78
内容量1個注文コード00427927品番H2098
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

軽やかな着心地ながら、しっかりとした綿ポリエステル生地を使用した作務衣のパンツです。
和食店や居酒屋、旅館、温浴施設など、和の雰囲気を大切にしたサービスシーンにおすすめ。
ウエストは総ゴム仕様で、長時間の着用でも快適にお過ごしいただけます。
前ファスナー付きで、着脱がスムーズ。
両サイドにはポケットが付いており、小物の収納にも便利です。
ブラック・ネイビー・グリーンの3色展開で、店舗の雰囲気や好みに合わせてお選びいただけます。
同素材の作務衣上衣(品番:H2092、H2093、H2094)と合わせれば、統一感のある和風ユニフォームに。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォームグリーンウエスト(cm)93~101股下(cm)78仕様フロントファスナー、総ゴム、両脇ポケットサイズ3L混率(%)綿65・ポリエステル35総丈(cm)111股上(cm)33ヒップ(cm)133生地スラブTKG品番9-1514-0705TKG品番(2017)6-1354-0705性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする