SLB9511 男女兼用和風パンツ サカノ繊維 00428417

男女兼用和風パンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ブラック
ウエスト(cm)55~62
股下(cm)70
内容量1個注文コード00428417品番SLB9511
参考基準価格(税別)¥9,260販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。

ブラックウエスト(cm)55~62股下(cm)70仕様アンクル加工サイズS混率(%)ポリエステル100股上(cm)29.5ヒップ(cm)102対象男女兼用生地ウェザーTKG品番9-1515-0401TKG品番(2017)6-1355-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする