※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカノ繊維
和帽子
商品レビューを投稿する
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
パセリ
ボルドー
サイズ
3L
M
L
LL
3L
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00428898
品番
SK92
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。
色
ネイビー
サイズ
3L
仕様
アンクル加工
混率(%)
ポリエステル100
高さ(cm)
10
頭囲(cm)
62
生地
ウェザー
TKG品番
9-1515-0114
TKG品番(2017)
6-1355-0114