※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカノ繊維
男女兼用ブライトデニム作務衣
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
紺
紺
紫
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00428995
品番
SLB7101
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
LL
仕様
重ね衿、脇スリット入り
胸囲(cm)
129
混率(%)
ポリエステル60、綿40
着丈(cm)
77
裄丈(cm)
74
生地
デニム
TKG品番
9-1516-0304
TKG品番(2017)
6-1356-0304
注意
※作務衣のみです。ズボンは別売です。