SLB674-1 男女兼用ブライトデニムパンツ サカノ繊維 00429022

男女兼用ブライトデニムパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)64~72
股下(cm)72
内容量1個注文コード00429022品番SLB674-1
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ウエスト(cm)64~72股下(cm)72仕様ウエストゴム、ひも入り、裾タック入り、両脇2ヶポケットサイズM混率(%)ポリエステル60、綿40股上(cm)30.5ヒップ(cm)108対象男女兼用生地デニムTKG品番9-1516-0402TKG品番(2017)6-1356-0402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする