サカノ繊維
男女兼用ブライトデニム作務衣
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
紫
紺
紫
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00429092
品番
SLB7102
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
紫
サイズ
L
仕様
重ね衿、脇スリット入り
胸囲(cm)
123
混率(%)
ポリエステル60、綿40
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
73
生地
デニム
TKG品番
9-1516-0603
TKG品番(2017)
6-1356-0603
注意
※作務衣のみです。ズボンは別売です。