サカノ繊維
男女兼用 和風パンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
LL
3L
L
色
黒×青紫
黒×青紫
黒×エンジ
ウエスト(cm)
56~64
56~64
64~72
80~88
88~96
72~80
股下(cm)
68
68
70
76
74
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00429232
品番
SLB6731
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
黒×青紫
ウエスト(cm)
56~64
股下(cm)
68
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル95、綿5
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
105
対象
男女兼用
生地
格子和柄
TKG品番
9-1516-1001
TKG品番(2017)
6-1356-1001