曜日別特売
SLB6731 男女兼用 和風パンツ サカノ繊維 00429248

男女兼用 和風パンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
黒×青紫
ウエスト(cm)64~72
股下(cm)70
内容量1個注文コード00429248品番SLB6731
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
黒×青紫ウエスト(cm)64~72股下(cm)70サイズM混率(%)ポリエステル95、綿5股上(cm)29ヒップ(cm)111対象男女兼用生地格子和柄TKG品番9-1516-1002TKG品番(2017)6-1356-1002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする