曜日別特売
SLB6732 男女兼用 和風パンツ サカノ繊維 00429388

男女兼用 和風パンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
黒×エンジ
ウエスト(cm)88~96
股下(cm)76
内容量1個注文コード00429388品番SLB6732
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
黒×エンジウエスト(cm)88~96股下(cm)76サイズ3L混率(%)ポリエステル95、綿5股上(cm)32ヒップ(cm)129対象男女兼用生地格子和柄TKG品番9-1516-1205TKG品番(2017)6-1356-1305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする