JB2025 作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00429765

作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ウエスト(cm)64~72
サイズM
内容量1個注文コード00429765品番JB2025
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

格式や落ち着きを求められる和の空間に最適な、上品な印象の作務衣パンツです。
ウエストは総ゴム仕様で、締め付け感が少なく、快適な着用感が続きます。
両脇にはスラッシュポケットが付いており、実用性にも優れています。
前ファスナー仕様で、着脱がスムーズに行えます。
和食店や料亭、旅館、和風カフェなど、格式を重んじる飲食サービスの現場におすすめです。

用途
飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム
仕様フロントファスナー、総ゴム、両脇ポケットブラックサイズM混率(%)ポリエステル90・綿10股下(cm)70ウエスト(cm)64~72総丈(cm)98股上(cm)28ヒップ(cm)106生地紬ワッシャーTKG品番9-1517-0602TKG品番(2017)6-1357-0602性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする