ET1311 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00430824

 

ET1311 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00430824
ET1311 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00430824

シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1個注文コード00430824品番ET1311
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

襟先に配色を施したデザインが、さりげないアクセントとなる長袖シャツです。
モノトーンスタイルにモダンな印象をプラスし、洗練された着こなしが可能です。
袖口は2つボタンで調整可能。シーンに合わせたフィット感を実現します。
ホワイト・ブラックの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームホワイトサイズM仕様左胸ポケット胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)44袖丈(cm)58着丈(cm)73生地ブロードTKG品番9-1518-0705TKG品番(2017)6-1358-0705性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする