曜日別特売
CP5438 ストレートパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00431427

ストレートパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
ウエスト(cm)80~86
サイズLL
内容量1個注文コード00431427品番CP5438
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

シンプルなデザインで、飲食店・カフェ・接客業など、さまざまな現場で活躍する万能ストレートパンツです。
ウエスト脇ゴム入りで、動きやすくラクな着用感を実現。長時間の立ち仕事にも快適です。
ワンタック仕様で、見た目もすっきり。厨房やホールでの作業にもおすすめです。
両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の、幅広いスタッフに対応する男女兼用の商品です。

用途厨房・接客向けユニフォームブラックウエスト(cm)80~86股下(cm)78仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ワンタック、両脇・両後ポケットサイズLL混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1総丈(cm)107股上(cm)29.5ヒップ(cm)115生地ギャバTKG品番9-1519-0404TKG品番(2017)6-1359-0404性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする