6650 シャバルバ 6650レザーエプロン ジンナイ 00432145

※着用例

6650 シャバルバ 6650レザーエプロン ジンナイ 00432145
6650 シャバルバ 6650レザーエプロン ジンナイ 00432145
6650 シャバルバ 6650レザーエプロン ジンナイ 00432145

シャバルバ 6650レザーエプロン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード00432145品番6650
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

厚くて丈夫なレザー調の生地をカラフルで手軽な形に仕上げました。
水仕事を考慮し、あえてポケットなしにしています。

ブルーサイズフリー幅(cm)62混率(%)ビニール100%着丈(cm)80生地厚(mm)0.65TKG品番9-1523-0604TKG品番(2017)6-1363-0504
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00432154
2023-04-27
用途: 水作業に使用しております
高木金属工業株式会社

しっかりとした厚みですが重たすぎず使いやすい長さです
小柄な女性にも使用できる長さです

対象商品 : 00432154
2023-01-01
用途: 作業時の汚れ防止に
自動車・二輪車・自転車関連業

まず、素材が硬すぎてパリッパリで使いにくい。そして、首の部分の紐が短すぎて延長して使ってます。ポケットも付いてると良かったのですが、、、次は買いません。

対象商品 : 00432154
2020-05-17
用途: 機械作業時

大変満足しています。でも、冬場はいいと思いますが、夏場はちょっと無理かなと。。。もう少し薄手のものがあればいいのですが。。。

対象商品 : 00432127
2018-07-01
用途: 嫁の炊事に利用します。
不動産業

ちょうど良い厚さ、軽さで、丈夫そうで長く使えそうです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする