A-1773 エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00432556

A-1773 エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00432556
A-1773 エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00432556

エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード00432556品番A-1773
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

飲食店・カフェ・イベントなど、幅広いシーンで活躍する定番の胸当てエプロンです。
豊富な6色展開で、シンプルなデザインがさまざまなスタイルにマッチします。
両サイドのD管に紐を通して着用する仕様で、安定したフィット感を実現します。

用途厨房・接客向けユニフォームブルーサイズF仕様ループDカン留め式混率(%)ポリエステル65・綿35身幅(cm)65生地タッサーひも長(cm)125TKG品番9-1521-1201前中心丈(cm)85ひも幅(cm)2.5TKG品番(2017)6-1361-1201性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00432574
2018-09-03
用途: 飲食関係
その他業種

非常に着け心地がいいです。
再度の注文をしようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする