TKG
サーモ 耐熱エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00433055
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
特殊加工された生地があなたを熱気から保護します。
機能
耐熱
種別
エプロン
幅(cm)
95
耐熱温度(℃)
短い時間なら220まで
前丈(cm)
100
TKG品番
9-1520-0501
TKG品番(2017)
6-1360-0901