サカノ繊維
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00433134
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
仕様
ポケット付
混率(%)
ポリエステル65、綿35
前丈(cm)
28
生地
ポプリン
TKG品番
9-1520-0601
TKG品番(2017)
6-1360-1101