曜日別特売
ACO1026 マジックバッグ専用袋 フレーム・ノバ 00433615

マジックバッグ専用袋

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)
寸法(幅W×長さL)(cm×m)20×6
内容量1セット(2本)注文コード00433615品番ACO1026
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
タイプロール寸法(幅W×長さL)(cm×m)20×6耐熱温度(℃)100材質ポリプロピレン、ポリアミドナイロン質量(kg)0.55TKG品番9-1540-0502TKG品番(2017)6-1371-0202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23247053
2025-01-07
用途: 食品真空時
飲食業

とても使いやすく、枚数も多くて助かります!
ロールタイプのものだと、端を一度作らないといけないですがこちらはそのまま食材をいれて真空できるので非常に楽です。

対象商品 : 00433615
2022-11-12
用途: 食品の保存
吉松クリーン

幅が20cmだから使用しやすい。何ら遜色はありません

対象商品 : 00433615
2022-05-31
用途: 手作り味噌を小分け

ロールであることで、500gに小分けしても無駄なく使えて良かったです。

対象商品 : 00433615
2020-07-26
用途: 魚の冷凍
農・林・水産業

とても丈夫ないい商品です。また機会がが有ればよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする