ジャパックス
規格袋 KSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
260
130
150
180
200
230
260
280
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
380
250
270
300
340
380
410
450
480
500
530
550
600
サイズ(号)
13
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
00434053
品番
KS13
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。
強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
幅(mm)
260
高さ(mm)
380
サイズ(号)
13
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
TKG品番
9-1549-0106
TKG品番(2017)
6-1381-0106