KS15 規格袋 KSシリーズ ジャパックス 00434078

規格袋 KSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)300
高さ(mm)450
サイズ(号)15
内容量1袋(100枚)注文コード00434078品番KS15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。
強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.025幅(mm)300高さ(mm)450サイズ(号)15適合規格食品衛生法適合透明種類ポリ袋入数(枚)100TKG品番9-1549-0108TKG品番(2017)6-1381-0108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする