ジャパックス
規格袋 KSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
幅(mm)
380
130
150
180
200
230
260
280
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
530
250
270
300
340
380
410
450
480
500
530
550
600
サイズ(号)
18
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
00434105
品番
KS18
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。
強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
幅(mm)
380
高さ(mm)
530
サイズ(号)
18
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
TKG品番
9-1549-0111
TKG品番(2017)
6-1381-0111