精和産業
電動スプレー タフエアレス 60Hz用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00435338
品番
380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥67,100
種類
電気式
タンク容量(L)
1.2
噴霧能力(mL/min)
380
対応溶液
塗料
材質(本体)
樹脂
仕様
(吐出圧)75kg/cm
2
質量(kg)
1.7
周波数(Hz)
60
消費電力(W)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×274×300
電源(V)
単相100
付属品
スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット
TKG品番
9-1561-1202
TKG品番(2017)
6-1390-1102
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00435338
380
34665395
TFE-380-ST
タフエアレス
精和産業
1台
¥
53,980
税込
¥
59,378
注文コードが変更になりました