10F 合紙ナシ アルミケース シンメイ 00436205

合紙ナシ アルミケース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
底径(Φmm)50
高さ(mm)40
内容量1パック(500枚)注文コード00436205品番10F
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

お弁当のお惣菜仕切り用に最適です。
ケーキ等を敷くのに最適です。
生産工程の工夫により剥離性が格段に向上、一枚一枚はがしやすく、作業効率アップの手助けをします。
ケースの内側を艶仕様にすることで、食品の色を反射し、より華やかに演出します。

材質アルミ厚さ(μm)12上径(Φ)×高さH(mm)90×40底径(Φmm)50TKG品番(2017)6-1393-2501タイプ深型種別合紙なし高さ(mm)40TKG品番9-1564-2501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00436205
2019-12-22
用途: 塩バターパンに使用
飲食業

商品には満足していますが、2枚重なることが多いので、薄紙が入ってる方がいいのかなぁ?と思いました。

対象商品 : 00436178
2018-01-11
用途: 普通に使えます
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

急いだ場合に個別に取り出しやすい 個人的な感想ですが若干厚みがあるのでしっかりした感じがあります 欲を言えばもう少し安ければ… 次回もこれに変わる商品(金額が安い)が無ければリピートしたいとお思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする