M33589 フードケース 彩 マイン 00436537

フードケース 彩

(17件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
底径(Φmm)45
高さ(mm)27.5
内容量1パック(500枚)注文コード00436537品番M33589
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

色、模様付きは印刷面を張り合わせしている為、直接印刷面が食品に触れず安全で衛生的。

底径(Φmm)45高さ(mm)27.5質量(g)132上径(Φ)×高さH(mm)75×27.5材質OPPTKG品番9-1564-4603TKG品番(2017)6-1395-2303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 地域行事の実演時
教育・研究機関

実演で、フルーツ大福を作って入れましたが、材質がしっかりし、くっつきもなく、大きさ、材質も共、とてもよかった。

対象商品 : 00436476
2022-03-23
用途: 惣菜の小分けに
飲食業

クリアタイプが販売されなくなり、こちらに切り替えました。
見た目は透明のほうが好みの仕上がりではありますが、白くなったことで2枚以上重なっているのが一目でわかり、作業性はよくなりました。

対象商品 : 00436476
2022-04-18
用途: お弁当に
みの里飲食業

おかずの横に、タレ瓶などカップに入れて添えています。

対象商品 : 00436458
2022-02-07
用途: お菓子のトッピングに
WAKANAアンフラワーその他業種

おはぎや練り切りを入れてプレゼントしたりします。
清潔感がありクリアな入れ物はいい感じです。

対象商品 : 00436476
2021-12-27
用途: オードブルの盛付け
お食事何処若水飲食業

しっかりした形のまま、盛付けられました。
型くずれ燃せず、長時間もちました。

対象商品 : 00436433
2020-09-14
用途: 給食の果物類を提供するときに
教育・研究機関

配送、梱包も問題なし。何の不便もなく使用できています。

対象商品 : 00436442
2020-07-16
用途: 弁当作り
卵々亭飲食業

たくさんお弁当を作るので、はがしやすくて便利です。透明なので、気に入りました。

対象商品 : 00436433
2020-05-28
用途: お弁当の販売

飲食部門でお弁当のデリバリーをすることになり、急遽購入しました。丈夫です、そして上品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする