- プラ容器 シルキー ニシキ 00439048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラ容器 シルキー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10枚)注文コード00439048品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,530

陶器や漆器の趣をそのままに、テイクアウト用をメインとしながらも使い捨てではなく、家庭内での再利用も出来る製品です。
スーパーや鮮魚店、仕出屋などに幅広くご使用できます。

用途
洋風オードブルやサンドイッチ等に。
材質PS質量(kg)2.944アイボリーサイズ特大寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×340×25TKG品番9-1578-0301TKG品番(2017)6-1406-0301
注意
※製造上の都合により模様等にシワなどが入っている場合がございますがご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00439048-27888806-- プラ容器 シルキーアイボリー 本体 EBM(江部松商事) 27888806プラ容器 シルキーアイボリー 本体EBM(江部松商事)1セット(10個)
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする