※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エフピコチューパ
AP丼 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(50個)
1パック(50個)
1ケース(50枚×24袋)
1ケース(50枚×16袋)
直径(Φmm)
152
119
152
167
高さ(mm)
61
51
61
62
色
白
黒
白
和花
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
00440493
品番
AP361
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
軽量で強度のある低発泡素材の丼容器。
商品タイプ
本体
材質
エクスター
高さ(mm)
61
直径(Φmm)
152
色
白
仕様
電子レンジ対応
耐熱温度(℃)
110
TKG品番
9-0994-0402
TKG品番(2017)
6-0874-1102
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です