曜日別特売
3914 新椀ざる TKG 00442164

新椀ざる

(3件のレビュー)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)146×35
内容量1個注文コード00442164品番3914
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
材質寸法(直径Φ×高さH)(mm)146×35サイズ(号)14TKG品番9-1581-0504TKG品番(2017)6-1411-1105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00442207
2022-02-24
用途: 焙煎作業でチャフを飛ばすときに
飲食業

チャフを飛ばすには重さもしなりもサイズ的にもとてもバランスの良いザルです。29cmぐらいの頑丈なザルもありますが、それですと手に負荷がかかり過ぎるためこのザルはちょうど塩梅が良いです。ただ使用する前に外枠の皮藤が心もとないので何かで補強しておくと長持ちします。それでも消耗品なので長く取り扱っていただけることを願います。

対象商品 : 00442182
2020-02-13
用途: 圧力なべで蒸し物をするときにとっても便利
医療・福祉・介護関連業

サイズがぴったりで、たくさん野菜を盛りつけられます。目も細かくこぼれないし、なめらかで洗いやすいです。

対象商品 : 00442173
2021-07-11
用途: 黒ニンニク用ざる
自動車・二輪車・自転車関連業

20センチの炊飯器に入れようと買いましたが高さも幅も小さくて7個しか入らなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする