※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
ポリカーボネイト 多目的ポット (目盛付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
TKG品番
9-1730-0201
9-1730-0201
9-1730-0202
9-1730-0203
9-1730-0204
9-1730-0205
9-1730-0206
9-1730-0207
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00444185
品番
-
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
サイズ(cm)
10
深さ(mm)
100
容量(L)
0.73
耐熱温度(℃)
-30~120
材質
ポリカーボネイト樹脂
TKG品番(2017)
6-1475-0301
TKG品番
9-1730-0201