曜日別特売
NY11 KINGOチェーフィング用スタンド スタンダードタイプ KINGO 00446452

 

NY11 KINGOチェーフィング用スタンド スタンダードタイプ KINGO 00446452
NY11 KINGOチェーフィング用スタンド スタンダードタイプ KINGO 00446452

KINGOチェーフィング用スタンド スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番(2017)6-1426-1001
内容量1個注文コード00446452品番NY11
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シンプルで飽きのこないデザインのスタンダードタイプ。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)642×358×205セット高さ(mm)295適合(チェーフィング)カバー式/D104-S・D104-T・D104G-S・D104G-T、オープンスタイル/D104FN-S・D104FN-T仕様KINGO角チェーフィングフルサイズD104専用スタンドTKG品番9-1594-1001TKG品番(2017)6-1426-1001
注意
※固形ランプは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする