曜日別特売
2102 KINGOステン角チェーフィングデッシュ KINGO 00446714

KINGOステン角チェーフィングデッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番(2017)6-1434-0101
内容量1個注文コード00446714品番2102
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
サイズ1/1外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×350×340フードパンサイズ530×327×65容量(L)7.5×1仕様固型ランプ(Φ95×H60)×2材質ステンレスTKG品番(2017)6-1434-0101TKG品番9-1606-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする