KINGO
KINGOステン角チェーフィングデッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番(2017)
6-1434-0102
6-1434-0101
6-1434-0102
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00446723
品番
21022
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
サイズ
1/2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×350×340
フードパンサイズ
265×327×65
容量(L)
3.6×2
仕様
固型ランプ(Φ95×H60)×2
材質
ステンレス
TKG品番(2017)
6-1434-0102
TKG品番
9-1606-0102