KINGO
KINGO電気角チェーフィングデッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00446748
品番
D202G
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
サイズ
2/3
容量(L)
5.0×1
電源(V)
単相100
消費電力(W)
280
コード長さ(m)
約1.8
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
419×404×237
TKG品番
9-1607-0201
フードパンサイズ
354×327×65
TKG品番(2017)
6-1436-0201