KINGO
KINGO 角回転カバー式チェーフィング (ハーフオープン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番(2017)
6-1435-0701
6-1435-0701
6-1435-0702
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00446784
品番
2101
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
蓋の収納スペースをとりませんので大変便利です。
仕様
固型ランプ(Φ95×H60)×2
材質
ステンレス
サイズ
1/1タイプ
容量(L)
7.5×1
開口部(mm)
490×283×H130
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×370×370
TKG品番
9-1605-0701
フードパンサイズ
530×327×65
TKG品番(2017)
6-1435-0701