曜日別特売
21012 KINGO 角回転カバー式チェーフィング (ハーフオープン) KINGO 00446793

KINGO 角回転カバー式チェーフィング (ハーフオープン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番(2017)6-1435-0702
内容量1個注文コード00446793品番21012
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

蓋の収納スペースをとりませんので大変便利です。

仕様固型ランプ(Φ95×H60)×2材質ステンレスサイズ1/2タイプ容量(L)3.6×2開口部(mm)490×283×H130外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×370×370TKG品番9-1605-0702フードパンサイズ265×327×65TKG品番(2017)6-1435-0702
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする