KINGO
KINGOマド付カバー式丸チェーフィング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00446827
品番
S6704
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
くもり止め加工のマド付で蓋を開けずに中の料理が確認できます。
仕様
固型ランプ:(Φ95×H60)×1
材質
本体:ステンレス 蓋窓:PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×525×H440
開口部(mm)
Φ400×H170
TKG品番
9-1606-0601
フードパンサイズ
(Φ390×H65)5.0L×1
TKG品番(2017)
6-1434-0601