KINGO
KINGO 角回転カバー式チェーフィング (フルオープン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番(2017)
6-1435-0302
6-1435-0301
6-1435-0302
6-1435-0401
6-1435-0501
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00446845
品番
B68022
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
サイズ
1/2タイプ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×485×420
フードパンサイズ
265×327×65
容量(L)
3.6×2
開口部(mm)
560×350×H150
材質
ステンレス
仕様
固型ランプ(Φ95×H60)×2
TKG品番
9-1605-0302
TKG品番(2017)
6-1435-0302