KINGO
KINGO 角回転カバー式チェーフィング (フルオープン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番(2017)
6-1435-0401
6-1435-0301
6-1435-0302
6-1435-0401
6-1435-0501
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00446854
品番
C67021
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
サイズ
2/3タイプ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×490×410
フードパンサイズ
354×327×65
容量(L)
5.0×1
開口部(mm)
407×380×H145
材質
ステンレス
仕様
固型ランプ (Φ95×H60)×1
TKG品番
9-1605-0401
TKG品番(2017)
6-1435-0401