C67022 KINGO 角回転カバー式チェーフィング (フルオープン) KINGO 00446863

KINGO 角回転カバー式チェーフィング (フルオープン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番(2017)6-1435-0501
内容量1個注文コード00446863品番C67022
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
サイズ1/3タイプ外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×490×410フードパンサイズ176×327×65容量(L)2.2×2開口部(mm)407×380×H145材質ステンレス仕様固型ランプ(Φ95×H60)×1TKG品番9-1605-0501TKG品番(2017)6-1435-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする