曜日別特売
PA214 メイフェア ガストロノームディッシュ TKG 00455997

メイフェア ガストロノームディッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ1/4
深さ(mm)65
内容量1個注文コード00455997品番PA214
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

電子レンジ、オーブンに使用できる陶器製のガストロノームディッシュ。
ヴァンセンヌチェーフィング、KINGOオープンスタイルチェーフィングに最適です。

サイズ1/4容量(L)1.1材質耐熱陶器寸法(幅W×奥行D)(mm)265×160深さ(mm)65TKG品番9-1590-0501TKG品番(2017)6-1422-0501
注意
※直火ではご使用になれません。
※陶器の特製により多少のサイズ誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする