30635XXX アクリルディスプレイ コの字展示台 友屋 00462857

 

30635XXX アクリルディスプレイ コの字展示台 友屋 00462857
30635XXX アクリルディスプレイ コの字展示台 友屋 00462857
30635XXX アクリルディスプレイ コの字展示台 友屋 00462857
30635XXX アクリルディスプレイ コの字展示台 友屋 00462857
30635XXX アクリルディスプレイ コの字展示台 友屋 00462857
30635XXX アクリルディスプレイ コの字展示台 友屋 00462857
30635XXX アクリルディスプレイ コの字展示台 友屋 00462857

アクリルディスプレイ コの字展示台

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×75
内容量1個注文コード00462857品番30635XXX
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
サイズ小小材質アクリル板厚(mm)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×75TKG品番9-1712-1805TKG品番(2017)6-1530-1405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00462832
2021-09-25
用途: ディスプレーの展示台として使用
卸売・小売業

同じ大きさのコの字台を横に並べてみたら、明らかに垂直部分(縦)が横の部分との折曲がったところが90度になっていない為、並べた台同士の間に隙間があり、台自体も安定していない。
どういう方法で折り曲げているのかわかりませんが、直角(90度)になっているかどうかは検品したほうが良いと思う。

3が参考にしています
対象商品 : 00462814
2021-05-12
用途: ノートパソコンを使用するときの高さ調整
合同会社TechEdge

ノートパソコンを使用するときに立って作業するのに使用するため購入。
サイズも重さもちょうどよくとても重宝しています。

対象商品 : 00462848
2020-02-11
用途: IKEAのショーケースに使用
卸売・小売業

IKEAのガラスのショーケースに使用しました。
背後に置いてるフィギュアと前に置くフィギュアの高さ調整に役立ってます。
品質も良く割れや傷などは殆どありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする