曜日別特売
- アクリル スクエアパイプ 大幸プラ 00463216

アクリル スクエアパイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100
内容量1個注文コード00463216品番-
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

素敵な空間を演出します。

材質アクリルサイズ100角板厚(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100TKG品番9-1712-1202TKG品番(2017)6-1530-0802
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00463234
2018-11-02
用途: 展示会での商品展示
卸売・小売業

小さくて、しっかりしています。
このサイズは他であまり見かけなく、使いやすいです。
厚みがあり、見た目もいいので、数個まとめて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする