曜日別特売
S1210 サテン ユニットベース(連結用カット付) サテン 00463532

サテン ユニットベース(連結用カット付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
高さ(mm)100
内容量1個注文コード00463532品番S1210
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。
トレイをはめ込むだけでスペースに応じて自由なレイアウトにセットアップできる支柱です。

材質アクリル高さ(mm)100直径(Φmm)120厚さ(mm)3サイズS寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×100TKG品番9-1714-0302TKG品番(2017)6-1534-0302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする